200v 100v 変換プラグのおすすめ人気ランキング

2026/03/14更新
171件の「200v 100v 変換プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200v変換プラグ」、「100V 変換」、「200v 100v 変換」などの商品も取り扱っております。
変換アダプタ Panasonic(パナソニック)ランキング1位
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

屋外用3相200V延長コード タイカツランキング2位
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数4定格電流(A)20仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V使用場所屋外特性防雨
1本
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アダプター(さし込み口変換アダプター) アメリカン電機ランキング3位
既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数接地形2P(2P・3WGND)定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様極配置:引掛形→平刃形
1個
1,198税込1,318
当日出荷

100V電源専用アダプタ SUZUKID(スズキッド)ランキング4位
200Vコネクタボディ、100V3Pゴムプラグ、100Ⅴ2Pアダプター付きです。
用途200V4Pプラグの付け替えをせずに入力電源100V/200V機種の電源変更が可能です。
1個
3,698税込4,068
当日出荷


仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・複巻
1台
6,298税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)


1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P仕様アースターミナル付材質ユリア樹脂コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×25×34RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷

定格接地2P 15A 125Vトラスコ品番735-9713端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷

1個
1,898税込2,088
当日出荷

3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプストレート定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子差込口3P・1個口プラグ形状2P
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)2次電圧(V)100-115(0V端子共用)仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV出力電圧(V)100入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・単巻
1台
4,998税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
859税込945
当日出荷

接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。
トラスコ品番320-4511質量(g)35定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15入力端子3PRoHS指令(10物質対応)対応
1個
889税込978
当日出荷

タイプA、C、O、BF、SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。 電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。
コード長さ(m)1口数3個口プラグタイプA、C、O、BF、SEタイプ質量(g)約184コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)AC100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×100×23定格入力電流(A)7プラグ形状A、C、O、BF、SERoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
1個
1,998税込2,198
当日出荷

サンワサプライ3P-引掛変換アダプタ
3Pプラグを引掛式へ変換することができます。 3P差込口が抜け止めになっており、不意の抜け落ちを防止できます。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P・引掛コンセント形状3P抜け止め寸法(mm)W34×D34×H34.5タイプストレート定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子×RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398税込2,638
当日出荷

サンワサプライ3P→引掛
3Pプラグを3P引掛式に変換することができます。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P・引掛コンセント形状3P・平刃型寸法(mm)W34.4×D34.8×H34.8タイプストレート定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子×RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298税込2,528
当日出荷

現場で安定した電気が、手軽にとれます。
用途200V電源から100V製品が使えます。入力電圧(V)200容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続)出力電圧(V)100(コンセント2個)タイプ降圧付属品20A-250Vプラグ付質量(kg)9.5周波数(Hz)50/60Hz(降圧前の周波数)コード長さ(m)2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176取扱説明書(2.3MB)
1台
15,980税込17,578
当日出荷